カテゴリ
- 物流用品(13)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tysg-75」の検索結果
特価

箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
取付金具アタッチメント
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から翌日出荷木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から9日以内出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75