カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「tysg-75ns」の検索結果

箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541