カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tysr-100」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • 運搬車用取り替えキャスター 固定 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター 固定

    TRUSCO
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定