カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東京精密(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Beat-Sonic(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uch-5」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
ステンレスツールチェスト TRUSCOステンレスツールチェストTRUSCO
82,603税込90,863
1個
当日出荷
オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220