カテゴリ
- 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(9)
- オーエッチ工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
「uf2525」の検索結果

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット(50個)当日出荷から9日以内出荷まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000材質(軸)スチール
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール