カテゴリ
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- CKD(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- KSフィルター(4)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- ParkerTAIYO(14)
- ZEFULS(3)
- アズワン(7)
- オリエンタルモーター(3)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- フルネスジャパン(7)
- ベッセル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 友屋(6)
- 日栄インテック(15)
- 昌栄産業(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「us-20」の検索結果

ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
Sフック ステンレス製 200mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6998材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15