カテゴリ
- 物流用品(11)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(4)
- 安全靴・作業靴(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(24)
- Festo(18)
- ParkerTAIYO(14)
- RS PRO(26)
- SMC(523)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- XP POWER(53)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(256)
- アズワン(23)
- コマツ(16)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- ノーブランド(32)
- プラス[家具](34)
- ホンダ(13)
- マルゼン[厨房機器](109)
- メディアカバーマーケット(25)
- 日栄インテック(15)
- 東洋国際(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
ウレタンゴム(板)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
Sフック ステンレス製 100mm
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2028材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
オールステンレス台車用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。材質SUS304
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
ステン丸型フード付ガラリ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
ステンU型フード付ガラリ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
シムプレート ステンレス
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から9日以内出荷精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 10個
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381組(10個)当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6760材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ種別完成品材質ステンレスキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ステンレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ種別完成品材質(車輪)ウレタン材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)キャスター金具ステンレス(SUS304)特性防錆材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ種別完成品材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)840材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)キャスター金具ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
ステンレス製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から61日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ種別完成品材質ステンレスキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
まとめ買い Sフック ステンレス製 100mm 150個
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-7001材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2434材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2400mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2442材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)5ピッチ(mm)100機長(mm)2400寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L3000mm
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2451材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)6.3ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2426材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
鉄先芯入PVC耐油長靴 ブラック
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581足当日出荷鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。色ブラック材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら