カテゴリ
- 保管用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- 日東工器(8)
- シャープ(5)
- StarTech.com(4)
- ユニカ(3)
- JAPANNEXT(3)
- タンガロイ(2)
- 富士電機(2)
- シーケー金属(2)
- BLACK BOX(2)
- TOWA JAPAN(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナレ電気(1)
- ケニス(1)
- Vesrah(1)
- ヒロセ(1)
- ブランドをもっと見る
「ux100」の検索結果

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9157材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 小X144
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能トラスコ品番263-9160材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)69.7色ホワイト(本体)高さ(mm)1420材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)910キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個最大積載量(kg)200/台梱包数1台コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)200