カテゴリ
- 作業工具(20)
- 切削工具(12)
- 電気材料(9)
- 制御機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- SMC(2,519)
- 三菱電機(746)
- KEMET(260)
- CKD(252)
- 新ダイワ(243)
- Panasonic(パナソニック)(233)
- onsemi(225)
- MAZDA(マツダ)(204)
- 日本モレックス(molex)(197)
- VISHAY(176)
- ホンダ(160)
- STMicro(138)
- RS PRO(120)
- DiodesZetex(104)
- エスコ(71)
- INFINEON(59)
- 東芝ライテック(55)
- アズワン(53)
- 宇佐美工業(49)
- ブランドをもっと見る
「v150」の検索結果
特価

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
リードバイス/アプライトバイス用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4737適合機種LV-150、RV-150N品名口金・固定ねじセット
ハンドル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(50本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。材質ステンレス(SUS440)幅(mm)口金:24全幅(mm)24平行度(mm)±0.002/100mm以内直角度±0.002mm/100mm以内
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット(1組)3日以内出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット