カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
  • EATON(イートン)(4)
  • LED LENSER(4)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(20)
  • StarTech.com(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • エスコ(6)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ハイテクインター(7)
  • ホンダ(106)
  • ミドリ安全(4)
  • 三菱電機(14)
  • 新ダイワ(18)
  • 日本エレパーツ(5)
  • 空調服(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2400」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール TRUSCO

    ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール

    TRUSCO
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    5日以内出荷
    ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。
    用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に材質ホイール:ポリプロピレン、軸:普通鉄線、フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール直径(Φmm)Φ36ホイール幅(mm)67耐荷重(kg/個)【ホイール】10
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • 流動棚用 導電ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 導電ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    8日以内出荷
    導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
  • 流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用SB型スチールホイールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    8日以内出荷
    スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ8 1302
搬送カテゴリ