カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(6)
- 富士電線工業(6)
- 倉茂電工(6)
- エスコ(3)
- エレコム(2)
- 三ツ星(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- オーナンバ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf 2.0-6c」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応