カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
ブランド
- TRUSCO
- 富士電線工業(7)
- ELPA(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三ツ星(4)
- オーナンバ(5)
- オーム電機(5)
- JAPPY(2)
- 品川電線(7)
- タイカツ(4)
- 明工社(60)
- オジデン(大阪自動電機)(35)
- アズビル金門(18)
- サンワサプライ(17)
- 川崎電線(17)
- 国際電業(15)
- SK11(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 日動工業(10)
- ブランドをもっと見る
「vctf2」の検索結果

延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。特性耐トラッキング色バイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
ゴムプラグ
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V