TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。
花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番217-9011材質本体:不織布、ノーズピース部:PE質量(g)170対象花粉、飛沫ウイルスアズワン品番64-8490-59細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
TRUSCO当日出荷
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X。VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。
用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番379-9717材質本体:不織布、ノーズピース部:PE色ホワイトサイズフリー入数(枚)10構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%