カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KHD(2)
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 清和工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff0.5」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応