カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
長さ(m)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(13)
- KHD(3)
- オーナンバ(2)
- 清和工業(1)
- 協和ハーモネット(3)
- 矢崎総業(1)
- オーム電機(2)
- エスネット(5)
- JAPPY(2)
- 明工社(3)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- 関西通信電線(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- エスジー工業(1)
- 共和化学工業所(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff1.25」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応