カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CKD(93)
- コガネイ(53)
- ParkerTAIYO(41)
- IDEC(和泉電気)(31)
- パオック(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 鶴見製作所(9)
- エスコ(7)
- AZ(エーゼット)(6)
- 日本精器(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- マキタ(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- WIZ'A(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- ダイヤゴム(2)
- 東栄工業(2)
- ブランドをもっと見る
「vg32」の検索結果

エアフィルタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンパクトユニット
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481台当日出荷2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
FRLユニット(2点セット)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付