カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- I-VALUE(7)
- MASTERTOOL(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- PISCO(ピスコ)(136)
- アウス(5)
- アカギ(6)
- エスコ(7)
- エバオン(18)
- ニルフィスク(5)
- ネグロス電工(6)
- ミヤコ(5)
- 三菱マテリアル(34)
- 三菱電機(11)
- 日栄インテック(8)
- 昭和コーポレーション(10)
- 東栄工業(7)
- 東芝キヤリア(13)
- 桑名金属工業(8)
- ブランドをもっと見る
「vp30」の検索結果

乾式掃除機
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340色黒高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥98税込¥1081個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
サドルバンド(VP管用)
TRUSCO¥599税込¥6591セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥279税込¥3071袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル