カテゴリ
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(13)
- omron(オムロン)(4)
- S&K(三興製作所)(5)
- SMC(1,569)
- TDKラムダ(9)
- VISHAY(10)
- VSテクノロジー(13)
- アウス(3)
- オーニット(4)
- カナフジ電工(5)
- コンサス(4)
- セキスイ(7)
- ニッサン(6)
- ノーブランド(3)
- ビーエム機器(4)
- 日動工業(7)
- 明邦化学(34)
- 東芝キヤリア(4)
- ブランドをもっと見る
「vs-50」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
ポイントビス用スペーサー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581セット(50個)当日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423