カテゴリ
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(20)
- マサル工業(15)
- SMC(13)
- エスコ(10)
- エレコム(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 弥栄電線(4)
- ネグロス電工(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 行田電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvf 4c」の検索結果
特価

テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
アルミ配線カバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)色シルバー長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ