カテゴリ
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 未来工業(46)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- ネグロス電工(19)
- エスコ(15)
- マサル工業(14)
- ELPA(6)
- エレコム(6)
- オーム電機(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 弥栄電線(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 日動電工(2)
- 富士電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- カワイ電線(2)
- ユーボン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvf3c」の検索結果

テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
配線カバー
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
配線カバーコネクタ フタ
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
配線カバーコネクタ ベース
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
アルミ配線カバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)色シルバー長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷から9日以内出荷床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)