カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- マキテック(9)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
「w-2050ts」の検索結果

小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)25機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製材質(ホイール)スチール
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.91ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.64ピッチ(mm)25機長(mm)1500寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)15機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷から8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30材質(ホイール)スチール
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.88ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25