カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 三菱電機(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- エスコ(16)
- オーム電機(15)
- エレコム(14)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ホームテイスト(14)
- ナカバヤシ(13)
- イスカル(12)
- ELPA(12)
- タカチ電機工業(12)
- タンガロイ(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- TKG(9)
- 岩田製作所(8)
- カシオ計算機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w0057」の検索結果

ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
単品ローラ 軸付400mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
単品ローラ 軸付600mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
単品ローラ 軸付500mm型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
クリップ付スタンドルーペ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
パンチングラック用ドライバーフック
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トラスコ品番501-5111材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)10高さ(mm)58質量(g)400奥行(mm)42間口W×奥行D×高さH(mm)449×30×51.6(57)均等荷重(kg)2最大積載量(kg/個)10
PP容器(パーツケース)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)当日出荷ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1組(10本)当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1組(10本)当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
精密バイス(クイックシフト機能)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm