カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 作業服(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • メディアカバーマーケット(572)
  • パール金属(100)
  • エスコ(64)
  • 福井クラフト(56)
  • SMC(53)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • HEADS(ヘッズ)(43)
  • cotta(42)
  • HEIKO(40)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • サンワサプライ(34)
  • エレコム(31)
  • CAPTAIN STAG(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • タカチ電機工業(26)
  • ユニット(26)
  • プラス[家具](26)
  • TKG(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w0280」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    149税込164
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • コンデンサーブラシW型 TRUSCO

    コンデンサーブラシW型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • エコダストボックス TRUSCO

    エコダストボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グレー環境対応省エネ・脱炭素フタの種類スイング式
  • 刈払機用チップソーカバー TRUSCO

    刈払機用チップソーカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。
    用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929幅(mm)280材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン高さ(mm)300質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10
  • TTC型コンテナ TRUSCO

    TTC型コンテナ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125適合カード差し-外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
  • コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCO

    コンデンサーブラシシングル巻

    TRUSCO
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
  • 中型車載用ツールボックス(中皿無し) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿無し)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • 超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ TRUSCO

    超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
    材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。ネオグレー
  • 軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。ネオグレー
  • ベルト荷締機用プロテクター TRUSCO

    ベルト荷締機用プロテクター

    TRUSCO
    173税込190
    1個
    当日出荷
    荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー楕円型 TRUSCO

    ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー楕円型

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1336材質ポリプロピレン(PP)グレー質量(g)160容量(L)1.7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)280×150×87耐熱温度(℃)120℃
  • 長バット蓋 TRUSCO

    長バット蓋

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト TRUSCO

    鉄先芯入PVC耐油長靴 ホワイト

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷
    鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。
    ホワイト材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • 冷却スーツ用チラー TRUSCO

    冷却スーツ用チラー

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
    仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
  • 冷却スーツ用チラーセット TRUSCO

    冷却スーツ用チラーセット

    TRUSCO
    349,800税込384,780
    1式
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
  • 中型車載用ツールボックス(中皿付) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿付材質/仕上スチールグリーンシリンダ錠(別売)取付可
  • 卓上プリンターストッパー TRUSCO

    卓上プリンターストッパー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    当日出荷
    事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
    用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
  • 実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO

    実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
    仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
  • 冷却スーツ コールドキャリーセット TRUSCO

    冷却スーツ コールドキャリーセット

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1セット
    翌々日出荷
    チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3