カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- オオサワ&カンパニー(12)
- コノエ(1)
- ケイワーク(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「w301-iii」の検索結果
特価

エアーガンコック付本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。プラグ1/4材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6コック付き
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。寸法F(mm)44材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
片開書庫4号引出しなし515×380×880
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷種類片開き仕様完成品付属品シリンダ錠、棚板2枚トラスコ品番462-7440材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)15.0色ホワイト高さ(mm)880タイプスチール・片開き奥行(mm)380間口(mm)515規格RoHS2最大積載量(kg)120棚段数3適合品番追加棚板:W-23棚ピッチ(mm)30関連部品適合転倒防止金具:TK・NTK型設置形態下置き鍵シリンダー均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880均等耐荷重(kg/段)40