カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(2)
  • ホンダ(2)
  • DNライティング(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • (1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • KSフィルター(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • アリアス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w962」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
    寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。
    寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X786 天板付 TRUSCO

    小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X786 天板付

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)786材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数2材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
  • フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ TRUSCO

    フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600均等荷重(kg)150棚段【ツーリング棚】1均等積載量(kg/段)100
  • 小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 天板仕様 600×400×1352 TRUSCO

    小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 天板仕様 600×400×1352

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)1236材質(本体)スチール段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
ワゴンカテゴリ