カテゴリ
- 研磨材(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Qlight(11)
- SK11(5)
- 日本レヂボン(2)
- 富士電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「wa60p」の検索結果
特価

WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス