カテゴリ
- 物流用品(63)
- ワイヤーロープ(11)
- ワイヤースリング(32)
- ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(3)
- スリーブ・ロック(1)
- ターンバックル・シャックル(2)
- 建築金物(12)
- ワイヤーハンガー(11)
- 安全標識(1)
- ロープ・ワイヤー 標識取付用(1)
- 作業工具(11)
- 研磨材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自転車部品(6)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
長さ(m)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(21)
- 1.5(17)
- 2(24)
- 2.5(9)
- 3(18)
- 3.5(5)
- 4(11)
- 5(11)
- 6(6)
- 8(1)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(2)
- 200(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(43)
- ニッサチェイン(63)
- コンドーテック(117)
- エスコ(604)
- スリーエッチ(26)
- 大洋製器工業(35)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- ベッセル(12)
- WAKI(和気産業)(17)
- オーエッチ工業(43)
- BIGM(丸山製作所)(1,201)
- アイビッグ(844)
- ALCANhands(446)
- メディアカバーマーケット(384)
- スバル(313)
- エレコム(187)
- 雅(144)
- サンワサプライ(134)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「waiya」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ワイヤロープ用ステンレススリーブ
TRUSCO¥82~税込¥90~1袋(2個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から3日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90~税込¥99~1個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーバンド指ネジ式
TRUSCO¥329~税込¥362~1箱(10個)ほか当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
指ネジ式ホースバンド
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
軟鋼ノンガスワイヤ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)ほか当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から翌々日出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ワイヤロープ用アルミスリーブ
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(2個)当日出荷アルミ製で圧着工具でかしめます。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
WスリングEタイプ両端シンブル
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
ロープシンブル
TRUSCO¥789~税込¥868~1個当日出荷繊維ロープ専用です。 繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。 穴を通すことによって安定感が増します。用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
ワイヤーキャッチ ステンレス製
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
ワイヤロープスリング Bタイプ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12