カテゴリ
- 作業工具(3)
- リードバイス(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(1)
- TKG(3)
- M&M(1)
- EBM(江部松商事)(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ナベヤ(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- SK11(1)
- 3M(1)
- cotta(1)
- Festo(1)
- H&H(1)
- SIEMENS(1)
- SPARKFUN(9)
- ザイレムジャパン(1)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- タイガークラウン(3)
- 田中糧機製作所(1)
- ブランドをもっと見る

アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から3日以内出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
リードバイス回転台
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら