カテゴリ
- 物流用品(26)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(275)
- ニッサン(159)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- 神保電器(43)
- サクラクレパス(18)
- 東正車輛(16)
- プロトティップ(15)
- ユーエイキャスター(12)
- 未来工業(11)
- ヨドノ(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- オンダ製作所(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 椿本チエイン(4)
- アイリスチトセ(4)
- 朝霧機器(4)
- プラス(VISION)(4)
- ブランドをもっと見る
「wj2」の検索結果

ロックストッパー(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
パレット台車 S付
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル付 S付
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
ネットパレットカー S付
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
ネットパレットカー 固定金具付 S付
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷から8日以内出荷直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
パレット台車
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台翌日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
台車用ストッパー ”プレス製運搬車”用ストッパー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ハイグレード運搬車500番専用のロックストッパーセットです。トラスコ品番666-8376適合機種502EBA、503EBNA、504EBNA、505EBNA、507EBNA、510EBNA、515EBNAセット内容TLS909-WJ2-01X1個、スペーサーX1個、ボルトX8本、ナットX4個、ワッシャーX4個材質スチール
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・前方トビラ付・ストッパー付)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。付属品ストッパーセットLSP-2SET仕様前方トビラ付トラスコ品番768-0732車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。仕様組立式材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムタイプ片袖2段タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム有効高さ(mm)【下段】398生産国日本組立時間(目安)2人30分ハンドルタイプハンドル固定式
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 ブレーキ付
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付)
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。トラスコ品番555-5072種別完成品材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)38高さ(mm)297タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサーキャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥94,980~税込¥104,478~1台6日以内出荷鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
ハイグレード運搬車(平台車型)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。トラスコ品番555-8189材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム幅(mm)750質量(kg)34車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×297キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500トラスコ品番555-8187材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)48高さ(mm)297キャスター●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J均等荷重(kg)550使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)947金網内寸(mm)1006×704×500キャスター径(Φmm)200有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×1005×500適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷●左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8186材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-5071材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8185材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ片袖2段タイプ均等荷重(kg)550下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J適合●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8184材質マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40.0高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドル・両袖タイプ材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール/粉体塗装適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車 アルティメットキャスター仕様
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷株式会社ユーエイ製アルティメットキャスターを使用していますので非常にスムーズに始動します。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。材質荷台:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)292キャスター【取替】<固定>PMR-200AUU(ユーエイ) <自在>PMS-200AUU(ユーエイ)ハンドル高さ(mm)895キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
スーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mm
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台65日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4085材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)970電源三相200Vテーブル高さ(mm)250~1220モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
パレット台車
TRUSCO¥93,980~税込¥103,378~1台31日以内出荷360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定