カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- リキモリ(大東潤滑)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ホンダ(1)
- 協同油脂(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- MAXIMA(マキシマ)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- マグナインダストリアルカンパニーリミテッド(1)
「wr959」の検索結果

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
耐熱マルチグリス
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435色黄質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性