カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(11)
  • ユニカ(6)
  • RS PRO(6)
  • ホームテイスト(6)
  • バンドー化学(5)
  • CF POSH(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Vesrah(3)
  • Optibelt(3)
  • brembo(3)
  • E-COOLINE(3)
  • Max Dyna(3)
  • イスカル(2)
  • シヤチハタ(2)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xl200」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCOアキシャルプライヤー(Lタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)195仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼質量(g)460口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139質量(kg)6.46寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764質量(kg)4.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mmTRUSCO
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091質量(kg)8.28寸法A(mm)40/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1730質量(kg)4.94寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1535質量(kg)3.82寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058質量(kg)10.1寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mmTRUSCO
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1560質量(kg)3.42寸法A(mm)25ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900質量(kg)3.76寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667質量(kg)4.28寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL2000mmTRUSCO
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1632質量(kg)4.86寸法A(mm)12.5ホイールプレス製ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462質量(kg)3.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mmTRUSCO
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837質量(kg)3.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)9