チャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
プロテクターツールケースキャスター付TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン色ブラック材質(本体)ポリプロピレン(PP)クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数1個鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可材質(クッション)ウレタン
ドリルスリーブTRUSCO当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルソケットTRUSCO当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
TYGシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO当日出荷から翌日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
TYGシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692