カテゴリ
- 物流用品(15)
- 保管用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(292)
- ニッサン(191)
- SMC(173)
- ホンダ(86)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- IDEC(和泉電気)(44)
- ハンマーキャスター(31)
- メディアカバーマーケット(18)
- タカノ(16)
- エスコ(12)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- サカエ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- ユーエイキャスター(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TY-Rap(6)
- ブランドをもっと見る
「y53」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定金具付
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パックほか当日出荷から翌々日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
省音キャスターウレタン固定金具125mm
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷トラスコ品番255-9668質量(kg)1.27取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)92×138取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)112×53車輪径D(Φmm)125特性静音車輪タイプ単輪