カテゴリ
- 物流用品(355)
- 保管用品(23)
- オフィス家具(8)
- 安全保護具(6)
- 手袋(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 日用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- SMC(840)
- ホンダ(512)
- MAZDA(マツダ)(186)
- AXYGEN(125)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(121)
- スズキ(109)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ニッサン(104)
- メディアカバーマーケット(92)
- イトーキ(83)
- パトライト(PATLITE)(80)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- 三菱(68)
- 山本光学(66)
- プラス[家具](66)
- 三菱ふそう(59)
- ヤガミ(58)
- ジーベック(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(16)
「yg」の検索結果

小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷安定感がある脚部幅広タイプです。仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番393-2869種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム色ヤンググリーン材質(車輪)ゴム
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷トラスコ品番393-2877種別組立式材質(本体)スチール色ヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
固定式バイス作業台900×600×600~810 YG色
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可トラスコ品番393-3148種別組立式材質(本体)スチール色ヤンググリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降ピッチ(mm)35
作業台用引出し1段YG色
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。トラスコ品番466-8421適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)10.5色ヤンググリーン奥行(mm)530間口(mm)495
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチール色ヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
作業台用引出し2段YG色
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。トラスコ品番466-8448適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)15色ヤンググリーン高さ(mm)240奥行(mm)530間口(mm)495段数2
小型固定バイス作業台 YG色
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷安定感がある脚部幅広タイプです。仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム色ヤンググリーン材質(車輪)ゴム小箱入数(枚)1生産国日本バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
ユーゲルパウダー6KG
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。 原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。 パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤トラスコ品番227-7590容量6kg
ワークサポートスタンド
TRUSCO(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))材質スチール材質(本体)スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ使用上の注意提供不可:chemSHERPA、ミルシート
ライトビントレー 樹脂製
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。材質ABS樹脂
フェニックスワゴン(エコノミータイプ)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ワークサポートスタンド
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして付属品こぼれ止め付仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付材質スチール材質(本体)スチール最高高さ(mm)900材質(天板)スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個最小高さ(mm)700
ラビットワゴン ウレタン車輪
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
オフィスチェア 背面メッシュタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781脚当日出荷から3日以内出荷背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。組立状態要組立座面高さ(mm)450~540高さ(mm)873~963材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛なしロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)11.2種類オフィスチェア奥行(mm)586張地布張り本体質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×586×873~963座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450キャスターの有無あり
TYGシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO¥86~税込¥95~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等トラスコ品番489-7021形状ゴーグル型質量(g)48レンズ色グリーンレンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
フェニックスワゴン(省音タイプ・スタンダード)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌日出荷取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781脚当日出荷背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。組立状態要組立座面高さ(mm)450~540材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛ありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)12.7タイプ肘付タイプ種類オフィスチェア張地布張り本体質量(kg)12.7座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売)
TRUSCO¥473税込¥5201組(2本)当日出荷ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上材質アクリル全長(cm)120
メッシュハイバックチェアVIENTO
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781脚当日出荷から3日以内出荷ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。材質背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地、脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘部:樹脂成型品座上下調節ガス調節式座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580
TYGシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
耐溶剤手袋 重作業用
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281双欠品中摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。仕様裏地付材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1.1色ホワイト入数(双)1材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
レーザー用セフティグラス
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
ラビットワゴン用引き出し(1段)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷材質棚板:スチール(焼き付け塗装)鍵あり均等積載量(kg/段)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62