絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ノーブランド(71)
- BXカネシン(21)
- 第一機材(2)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- マスプロ電工(2)
- 大阪魂(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 佐藤産業(1)
- 大阪製罐(2)
- ホンダ(1,920)
- SMC(321)
- 南電機(69)
- サン電子(30)
- オーム電機(29)
- HOJO(29)
- オーティス(18)
- コーワソニア(17)
- TENRYU(天龍製鋸)(15)
- ブランドをもっと見る
「zam」の検索結果
特価

ZAM製 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
長尺用運搬車本体(602X1300)全高238
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台当日出荷台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺用運搬車ハンドル付き
TRUSCO¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷から15日以内出荷台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥93,980~税込¥103,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式色シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式色シルバー棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台8日以内出荷亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式色シルバー棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1810棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300