カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- オーム電機(4)
- カシムラ(2)
- SIS(1)
- サンワダイレクト(1)
- ラスタバナナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ec-acd01」の検索結果

特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1