小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホン カールコードYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
特定小電力トランシーバー SR70AYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0V~1.7V送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
イヤホン カールコードYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードカールケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)(イヤホン)32