カテゴリ
- 安全用品(8)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- 廣杉計器(14)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 555(スリーファイブ)(3)
- FIRSTCOM(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- キングジム(2)
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 協和精工(2)
- トーホー(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sr210」の検索結果

交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
連結型充電器用ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電用ACアダプターです。トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4色黒高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
連結型2連充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
特定小電力トランシーバー用中継器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチリリースホルスター
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番230-3044適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)35
ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応