カテゴリ
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
- SMC(3)
- FIRSTCOM(3)
- エフ・アール・シー(2)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(1)
- スタンダード(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「sr740」の検索結果

登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
スピーカーマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷2.5Φイヤホンプラグ付です。トラスコ品番730-9040適合機種SR730、SR740、SR510、SR810UA、VXD30、VXD20、VXD450U品名スピーカーマイク奥行(mm)VXD20、VXD450U、VXD450R