カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- STAUBLI
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,636)
- 10,000-50,000円(9,588)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,876)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
CBI06プラグ オネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
CBI06ソケット メネジ
STAUBLI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら