カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- STAUBLI
- JMACS(日本電線工業)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- MULTI-CONTACT(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- RENOGY JAPAN(2)
- ストーブリ / マルチコンタクト(1)
- ワイドミュラー(3)
- 坂東電線(1)
「staubli mc4」の検索結果
特価

CBI09ソケット メネジ
STAUBLI¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
MCI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
CBI06プラグ オネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
CBI06ソケット オネジ
STAUBLI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から53日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
CBI06ソケット メネジ
STAUBLI¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から52日以内出荷液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50