カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フィラメント(2)
絞り込み
色
その他(2)
ブランド
- ホッティーポリマー
- モノタロウ(20)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(12)
- コクゴ(6)
- エンズィンガー・ジャパン(3)
- Flash Forge(7)
- 瑞穂化成工業(42)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- PROST's(969)
- ニッぺ(日本ペイント)(424)
- エスコ(354)
- ロックペイント(313)
- 日平機器(277)
- リンテックサインシステム(277)
- 旭計器工業(271)
- 大塚刷毛製造(233)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(232)
- 長野計器(226)
- 好川産業(193)
- 水谷ペイント(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pei」の検索結果

3Dプリンター用フィラメント PEI ULTEM タイプ
ホッティーポリマー¥6,398~税込¥7,038~1巻(100g×1巻)ほか6日以内出荷PEI樹脂(ULTEM樹脂)は非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアプラスチックです。HPフィラメント(R)(PEI ULTEMタイプ)は耐熱性、寸法安定性、高温時の強度に優れたPEI樹脂(ULTEM)をMEX方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。PEI(ULTEM)は耐熱性、寸法安定性、強度、難燃性(UL94 V-0)、低発煙性に優れ、特に熱安定性に関しては荷重たわみ温度が200℃以上でULの長期使用温度が170℃以上を示すように高温下の使用環境での連続使用が可能です。機械的強度に関しても、高温下において低下が少なく、熱可塑性樹脂としては最高レベルの強度を誇ります。また、3Dプリンターの造形においてはPEEKよりも反りが少ない特徴が有ります。メーカーでは、3Dプリンター用フィラメントとしてULTEM(TM)樹脂の中でも広く使用されている「1010-1000」と「9085-1100」をラインアップし、重量も100gと500gの2通りをラインアップしています。また、メーカーでは耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)※ULTEM(TM)はSABIC社の登録商標です。適合推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced材質PEI色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100
ホッティーポリマー¥4,898~税込¥5,388~1個(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16