カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
ブランド
  • ホッティーポリマー
  • モノタロウ(1)
  • Canon(18)
  • プレジール(8)
  • ジャストコーポレーション(7)
  • オーセロ(3)
  • セキセイ(2)
  • 住友ベークライト(2)
  • HEIKO(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • NIP(ニッピ)(2)
  • ザップ(2)
  • Vivotek(2)
  • MOTO FIZZ(モトフィズ)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • アピックス(1)
  • フロン工業(1)
  • DNライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfi 030」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PPタイプ)ホッティーポリマー
7,998税込8,798
1箱(1巻×500g)
当日出荷
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。 エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。 ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。 HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプ ホッティーポリマーHPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプホッティーポリマー
4,098税込4,508
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。 ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。 ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。 また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。 HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。 フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。 ※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ハイトレル SC-753色調ナチュラルフィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)210~230(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)ホッティーポリマー
9,698税込10,668
1箱(1巻×500g)
9日以内出荷
「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下関連資料(0.63MB)グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm