カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ホッティーポリマー
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- FITOK(3)
- 旭精工(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- BALBIS(バルビス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pfl4」の検索結果

3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G
ホッティーポリマー¥11,980~税込¥13,178~1巻(100g)ほか6日以内出荷物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEK質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃、本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。材料【グレード】VICTREX 450GRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.12