3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450Gホッティーポリマー6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08材質PEEK仕様(材料グレード)VICTREX 450G質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応