カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
- ホッティーポリマー
- Polymaker(6)
- MUTOH(5)
- Raise3D(3)
- RS PRO(2)
- ライトテック(1)
- Flash Forge(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「polymax pc」の検索結果

HPフィラメント(デュラビオ タイプ)
ホッティーポリマー¥3,898~税込¥4,288~1巻(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」色透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100
ホッティーポリマー¥4,898~税込¥5,388~1個(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16