カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • brembo
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NAKATAKI(5)
  • GMB(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • THERMOS(サーモス)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1001-03001」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.15 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.15brembo
91,980税込101,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.15ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 GSXR600 01-03/GSXR750 00-03/GSXR1000 01-02/GSX1300R 99-05 に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-02スズキ[SUZUKI] TL1000R 97スズキ[SUZUKI] TL1000S 97スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-03スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-03厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SPbrembo
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA39SP材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、FJR1300/A/AS(01-05)、FJR1300/A/AS(06-21)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、SCR950(17)、TDM900/A(02-10)、V-MAX (1700cc)(09-17)、XJR1300(01-15)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XVS950A(09-15)
材質シンタード
ブレーキ系カテゴリ