カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- brembo
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- ホンダ(3)
- KITACO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- VISHAY(3)
- 東洋技研(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- Intel(インテル)(2)
- 日野自動車(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- 富士電機(1)
- K.Pガスケット(1)
- NTB(1)
- SUN(1)
- デンカエレクトロン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ブランドをもっと見る
「4 14714」の検索結果

ブレーキパッド シンタード 107.9882.10
brembo¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.10。販売備考:パッド:オプション/シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:3.65。仕様:スリッド無。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10。関連商品:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30仕様スリッド無厚さ(mm)7.4 / ライニング:3.65製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用関連規格品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81220.B473.10220.B473.20220.9885.30220.A397.10220.9885.50220.A397.50120.A397.60220.B010.20220.B010.10220.B011.30
ブレーキパッド シンタード 107.9882.30
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.9882.30。販売備考:パッド:オプション/シンタード(スリット有)。厚み:7.7mm / ライニング:3。仕様:スリッド有。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30。関連商品:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10仕様スリッド有厚さ(mm)7.7 / ライニング:3製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用関連規格品番:120.9885.83120.9885.84220.C783.10120.C783.20220.A885.10220.D020.10220.D600.10