カテゴリ

  • バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
  • brembo
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ホンダ(10)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • 三菱電機(5)
  • 富士電機(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 第一機材(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • JAPPY(3)
  • STMicro(3)
  • VISHAY(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-s4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.27 bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.27brembo
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.A985.27ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ310 MVアグスターF4 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE910S [ブルターレ] 04-05エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000 S 05-07エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 750 03-07厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:310製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.10 bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.10brembo
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.A985.10ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10ケーティーエム[KTM] 990SMR 09ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.10 bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.10brembo
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B470.10ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/916 94-03/996 99-03/998 99-03/excluding R models 99-03/S4R S 03-05/696 09-10/SPORT/GT 09適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10ケーティーエム[KTM] 990SMR 09ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.27 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.27brembo
84,980税込93,478
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.27ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ310 F4 750S 03-07,F4 1000S 05-07,BRUTALE S 04-05,BRUTALE 910 06-に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE S/SERIE ORO [セリエオロ] 04-05エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000S [タンブリーニ/アゴ] 05-07エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE910S [ブルターレ] 04-05エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000 05-07厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:310製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.14 bremboブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.14brembo
57,980税込63,778
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:108.A642.14ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:SUZUKI SUZUKI RM/RMX 4穴 ディスク径320mm ディスク厚5.5mm適合情報:スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 05-09スズキ[SUZUKI] RMX250S 92-98厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:1枚のみ
関連キーワード
r5.5-3.5s ニチフ特集