カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo
- Aron(アロン化成)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BIORAD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- トヨタ(2)
- トレード(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- マグエバー(1)
- ミツビシ(1)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
- 福助工業(1)
「859-69」の検索結果

ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.69
brembo¥109,800税込¥120,7801個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B859.69。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径 330mm (2枚) ディスク厚:5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:330。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット